スタンド
iPad mini、iPad、iPad Air、iPad Pro・タブレット用スタンドです。使用する高さに合わせて上下に可変でき、任意の位置で固定することができます。iPad・タブレットを取り付けるホルダーは挟み込みタイプです。見やすい位置への角度調整ができます。iPad・タブレットをホルダーに取り付けたままで縦、横の回転が出来ます(360°回転)ホルダーは取り外しができます。挟み込みサイズ:135~180mm、対応画面目安:4.5~11インチ台座は安定した重量があります。円盤の高さは60mm
仕様タブレットホルダーサイズ:(有効内寸)135mm~180mm 個口数:1個口 支柱直径サイズ:Φ22、(上部)Φ16 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:1.5kg
材質本体/スチール(エポキシ粉体塗装) ホルダー/PC
色ブラック
使用工具手袋
取付け方法据置き
組立時間20分
組立人数1
内容量1台
スマホ/タブレットスタンド の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07