曜日別特売

キーボード

キーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライ

印字耐久のあるレーザー印刷しっかりとした深い押し心地のメンブレン方式。インターネット・メールソフト・消音が一発で使える便利な機能付。余分なスペースを排除した、コンパクトデザイン。矢印キーの位置を少しずらし押しやすいデザイン。良く使うスペースキーを大型化。液体がこぼれた時にキーボード裏面から排水できる機能付き。(防水・防滴仕様ではありません)

キー方式メンブレンキーピッチ(mm)19キーストローク(mm)2.4±0.1消費電流100mA以下対応OSWindows 10、8.1、8、7対応機種各社Windows搭載(DOS/V)パソコン(※ただし、PS/2キーボードポートを持ち、本体メーカーがPS/2ポートの動作を保証している機種。)動作力65±5g角度調整範囲ありインターフェースPS/2キーボードインターフェース準拠接続方式有線キー数112キーキー配列日本語コネクタ形状ミニDIN6pinオスセット内容取扱説明書印刷方式レーザー印刷内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
70599674SKB-L1BKN
1,980
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
-
70599683SKB-L1N
1,980
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
2026
0629日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする