キーボード

キーボード サンワサプライ キーボード サンワサプライ キーボード サンワサプライ キーボード サンワサプライ キーボード サンワサプライ キーボード サンワサプライ キーボード サンワサプライ キーボード サンワサプライ

印字耐久のあるレーザー印刷標準日本語配列のスタンダードキーボード。しっかりとした深い押し心地のメンブレン方式。インターネット・メールソフト・消音が一発で使える便利な機能付。余分なスペースを排除した、コンパクトデザイン。矢印キーの位置を少しずらし押しやすいデザイン。良く使うスペースキーを大型化。液体がこぼれた時にキーボード裏面から排水できる機能付き。(防水・防滴仕様ではありません)

仕様USBハブ:なし アイソレーション:なし キースイッチ:メンブレン キーボードサイズ:スタンダート ケーブル長:1.4m スリムタイプ:標準 タッチパッド:なし テンキー:あり 静音:なし セット内容取扱説明書 対応OSWindows 10、8.1、8、7 コネクタ形状Aコネクタ 接続方式有線 対応機種各社Windows搭載(DOS/V)パソコン(※ただし、USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。) 動作力65±5g インターフェースUSB 角度調整範囲あり キー数112キー キー配列日本語 キー方式メンブレン キーストローク(mm)2.4±0.1 印刷方式レーザー印刷 キーピッチ(mm)19 消費電流100mA以下 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
SKB-L1UBKN 70599699
SKB-L1UBKN 70599699
70599699 SKB-L1UBKN
1,980
1,498
1,648 (税込)
当日出荷
SKB-L1UN 70599708
SKB-L1UN 70599708
70599708 SKB-L1UN
1,980
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする