電源タップ

電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ

小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。壁等に仮固定できるフック穴付きです。

適合電気用品安全法(PSE)ホワイトスイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数10コンセント形状2P定格電流(A)15機能雷ガード絶縁種別絶縁キャップ適合地域日本国内マグネットプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応バリスタ電圧(V)240雷ガード内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70599735TAP-SP2110SW-11
4,500
3,698
4,068(税込)
当日出荷
70599744TAP-SP2110SW-33
5,200
4,298
4,728(税込)
当日出荷
70599753TAP-SP2110SW-55
5,800
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする