ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン 抗菌 静音 ブルーLED 子供用 小学生 Sサイズ

ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン 抗菌 静音 ブルーLED 子供用 小学生 Sサイズ - エレコムワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン 抗菌 静音 ブルーLED 子供用 小学生 Sサイズ - エレコムワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン 抗菌 静音 ブルーLED 子供用 小学生 Sサイズ - エレコムワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン 抗菌 静音 ブルーLED 子供用 小学生 Sサイズ - エレコムワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン 抗菌 静音 ブルーLED 子供用 小学生 Sサイズ - エレコムワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン 抗菌 静音 ブルーLED 子供用 小学生 Sサイズ - エレコムワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン 抗菌 静音 ブルーLED 子供用 小学生 Sサイズ - エレコムワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン 抗菌 静音 ブルーLED 子供用 小学生 Sサイズ - エレコム

ふわっと軽い、手にフィット!手の小さなお子さまにとって操作しやすい手のひらサイズ。クリック音が静かで、様々な材質のデスクやノートの上などでも正確なポインタ操作が出来るため、オンライン学習におすすめ。さらに、抗菌加工で本体を清潔に保てるワイヤレスマウス。

付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1コネクタ形状USB2.0-A分解能1000カウント通信方式GFSK方式LED色ブルーボタン数3個 ※ホイールボタン含む連続動作時間約235時間連続待機時間約277日ホイール数1個読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
電源
対応OS
対応機種
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70601178M-BL20DBSKBKS【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本Windows 11/10/8.1、macOS Big Sur11/macOS Catalina10.15、Chrome OSUSBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機【マウス本体】56.0×90.0×32.0
3,424
1,998
2,198(税込)
当日出荷
70601187M-BL20DBSKBUSサイズ本体:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本Windows 10/8.1、macOS Big Sur11/macOS Catalina10.15USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機マウス本体:56.0×90.0×32.0、レシーバ:16.0×19.0×6.0
3,170
取扱い終了
70601196M-BL20DBSKGNSサイズ本体:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本Windows 11/10/8.1 macOS Big Sur11/macOS Catalina10.15 Chrome OSUSBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機マウス本体:56.0×90.0×32.0、レシーバ:16.0×19.0×6.0
2,880
取扱い終了
70601205M-BL20DBSKPUSサイズ本体:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本Windows 10/8.1、macOS Big Sur11/macOS Catalina10.15USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機マウス本体:56.0×90.0×32.0、レシーバ:16.0×19.0×6.0
3,170
取扱い終了
70601214M-BL20DBSKRDSサイズ本体:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本Windows 10/8.1、macOS Big Sur11/macOS Catalina10.15USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機マウス本体:56.0×90.0×32.0、レシーバ:16.0×19.0×6.0
3,170
取扱い終了
70601223M-BL20DBSKYLSサイズ本体:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本Windows 11/10/8.1 macOS Big Sur11/macOS Catalina10.15 Chrome OSUSBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機マウス本体:56.0×90.0×32.0、レシーバ:16.0×19.0×6.0
2,880
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

静音マウスクリック音
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70601187M-BL20DBSKBU70601178M-BL20DBSKBKM-BL20DBSKBU ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン 抗菌 静音 ブルーLED 子供用 小学生 Sサイズ エレコム 70601178ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン 抗菌 静音 ブルーLED 子供用 小学生 Sサイズエレコム1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70601196M-BL20DBSKGN70601178M-BL20DBSKBKM-BL20DBSKGN ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン 抗菌 静音 ブルーLED 子供用 小学生 Sサイズ エレコム 70601178ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン 抗菌 静音 ブルーLED 子供用 小学生 Sサイズエレコム1個
1,998
税込2,198
70601205M-BL20DBSKPU70601178M-BL20DBSKBKM-BL20DBSKPU ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン 抗菌 静音 ブルーLED 子供用 小学生 Sサイズ エレコム 70601178ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン 抗菌 静音 ブルーLED 子供用 小学生 Sサイズエレコム1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70601214M-BL20DBSKRD70601178M-BL20DBSKBKM-BL20DBSKRD ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン 抗菌 静音 ブルーLED 子供用 小学生 Sサイズ エレコム 70601178ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン 抗菌 静音 ブルーLED 子供用 小学生 Sサイズエレコム1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70601223M-BL20DBSKYL70601178M-BL20DBSKBKM-BL20DBSKYL ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン 抗菌 静音 ブルーLED 子供用 小学生 Sサイズ エレコム 70601178ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン 抗菌 静音 ブルーLED 子供用 小学生 Sサイズエレコム1個
1,998
税込2,198

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする