曜日別特売

エビ万力 グリップハンドル (キャップ付)

エビ万力 グリップハンドル (キャップ付) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ万力 グリップハンドル (キャップ付) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ万力 グリップハンドル (キャップ付) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ万力 グリップハンドル (キャップ付) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ万力 グリップハンドル (キャップ付) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ万力 グリップハンドル (キャップ付) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ万力 グリップハンドル (キャップ付) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ万力 グリップハンドル (キャップ付) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。
受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。
軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。
ソフトキャップ付です。

用途物の締付けや保持・固定、溶接作業、工作物の加工、組立首振角度(°)20
注意
※吊り具や引き具として使用しないでください。
※足場の接続や足場代わりに使用しないでください。
※母材からはみ出す等の不安定な固定はしないでください。
全8種類を絞り込む
最大口開き(mm)
フトコロ(mm)
全長(mm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
最大口開き(mm)
フトコロ(mm)
全長(mm)
フレーム(mm)
皿径(Φmm)
最大締付力(kN)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70602246WF105A1丁10051158A:13.2/B:6.5222.70.3特殊鋼
4,4303,298
3,298
3,628(税込)
当日出荷
70602255WF155A1丁15051208A:13.2/B:6.5222.70.34特殊鋼
4,6703,500
2,998
アウトレット
3,298(税込)
当日出荷
残り1点です
70602264WF205A1丁20051258A:13.2/B:6.5222.70.37特殊鋼
4,9103,698
3,698
4,068(税込)
当日出荷
70602273WF405A1丁40051458A:13.2/B:6.5222.70.49特殊鋼
7,4405,598
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
返品不可
70602289WM2010A1丁200101280A:21.4/B:10.43251.19特殊鋼
6,8104,998
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
77467435WM2512A1丁250121330A:21.4、B:10.43251.19特殊鋼
8,0905,998
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
29530675WF305A1個30051358A:13.2/B:6.5222.70.5特殊鋼
5,9404,398
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
80468817WF255A1個25051308A:13.2/B:6.5222.70.45-
5,1603,898
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする