曜日別特売

DFCプラスHP 軽油燃料添加剤 DPF&インジェクタークリーナー 946ml

DFCプラスHP 軽油燃料添加剤 DPF&インジェクタークリーナー 946ml - BGジャパンDFCプラスHP 軽油燃料添加剤 DPF&インジェクタークリーナー 946ml - BGジャパンDFCプラスHP 軽油燃料添加剤 DPF&インジェクタークリーナー 946ml - BGジャパン
(2件のレビュー)

DPFやインジェクターの詰り、頻繁な強制再生(強制燃焼)を直すための、軽油燃料添加剤(クリーナー)です。
トラックメーカー、建機メーカーほか、多数の企業の純正・指定品になっています。

用途トラック、バス、建機、重機、発電機、ハイエース、キャラバン、乗用車、船舶等、全てのディーゼル機関にご使用になれます。インジェクター、DPF、コモンレール式の車両に威力を発揮しますが、古いタイプの車両にもお使いになれます。材質ボトル:プラ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※DPFのチェックランプや強制再生が頻繁に起きている車両でもかなりの確率で回復する可能性があります。
※例外として、DPF、インジェクター、センサー類などの部品が既に破損、損壊等を起こしている場合は、本製品を使用して汚れを落としても機能は回復できません。
※本製品を使用しても直らない場合の確認箇所は、製品チラシに細かく記載されております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70602779BG232321本946
7,800
7,198
7,918(税込)
当日出荷
地域運賃
70602788BG232321箱(12本)946×12本
84,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70602788BG2323272968693BG116BG23232 軽トラ・軽バン用エンジンオイル強化・復活剤177ml BGジャパン 72968693軽トラ・軽バン用エンジンオイル強化・復活剤177mlBGジャパン1箱(24本)
37,980
税込41,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70602779
2024-03-12
用途: ディーゼル車のメンテナンス

DPF装着の車に使ってますが定期的に使うと安心して乗れています。

対象商品 : 70602779
2023-01-28
用途: クレーン車
有限会社中村重機

エンジンがスムーズに回転するように感じられた。DPE燃焼サイクルが伸びた。本品注入するのも簡単でした。当社は、軽油タンク200L満タン時、1本入れました。毎年冬の時期に入れると コンディション良いです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用オイル・ケミカル・洗車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする