曜日別特売

LEDミニサイドカラーマーカーランプ零

LEDミニサイドカラーマーカーランプ零 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDミニサイドカラーマーカーランプ零 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDミニサイドカラーマーカーランプ零 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDミニサイドカラーマーカーランプ零 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDミニサイドカラーマーカーランプ零 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDミニサイドカラーマーカーランプ零 - JET INOUE(ジェットイノウエ)

ミニサイズLEDバスマーカー。
超高輝度LED搭載。
配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択でき、点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。
レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。
耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!!
取付けステー付き。
防塵防水IP67取得!!
ノイズ対策済み!!
24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!
12V/24V車共用。

ねじピッチ(mm)30寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×44ねじサイズ直径4内容量1個
注意
※レンズの交換はできません。
※本製品はノイズ対策をしておりますが、環境によりノイズが発生する場合がございます。
※本製品は防塵防水対策(IP67取得)しておりますが、環境により浸水する場合がございます。
※製品に直接、高圧洗浄機など吹きかけないでください。浸水など故障の原因となります。
※結線部分の防水処理は確実に行ってください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
LED色
レンズ色
材質
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70602858532755ローズピンククリアローズピンクレンズ/PMMA、ベース/PC、リング/ABS、クロームメッキ稼働:10~36
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70602876532758アンバークリアアンバーレンズ/PMMA、ベース/PC、リング/ABS、クロームメッキ稼働:10~36
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70602824532751ブルークリアブルー--
1,680
取扱い終了
返品不可
70602833532752イエロークリアイエローレンズ/PMMA、ベース/PC、リング/ABS、クロームメッキ稼働:10~36
1,800
取扱い終了
返品不可
70602849532753グリーンクリアグリーンレンズ/PMMA、ベース/PC、リング/ABS、クロームメッキ稼働:10~36
1,800
取扱い終了
返品不可
70602867532757レッドクリアレッドレンズ/PMMA、ベース/PC、リング/ABS、クロームメッキ稼働:10~36
1,800
取扱い終了
返品不可
70602885532759紅茶クリア紅茶レンズ/PMMA、ベース/PC、リング/ABS、クロームメッキ稼働:10~36
1,800
取扱い終了
返品不可
70602894532762レモンイエロークリアレモンイエローレンズ/PMMA、ベース/PC、リング/ABS、クロームメッキ稼働:10~36
1,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7060282453275163153074532751532751 LEDミニサイドマーカーランプ零 カラーレンズ仕様 JET INOUE(ジェットイノウエ) 63153074LEDミニサイドマーカーランプ零 カラーレンズ仕様JET INOUE(ジェットイノウエ)1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
7060283353275263153047532752532752 LEDミニサイドマーカーランプ零 カラーレンズ仕様 JET INOUE(ジェットイノウエ) 63153047LEDミニサイドマーカーランプ零 カラーレンズ仕様JET INOUE(ジェットイノウエ)1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
7060284953275363153056532753532753 LEDミニサイドマーカーランプ零 カラーレンズ仕様 JET INOUE(ジェットイノウエ) 63153056LEDミニサイドマーカーランプ零 カラーレンズ仕様JET INOUE(ジェットイノウエ)1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
7060286753275763153038532757532757 LEDミニサイドマーカーランプ零 カラーレンズ仕様 JET INOUE(ジェットイノウエ) 63153038LEDミニサイドマーカーランプ零 カラーレンズ仕様JET INOUE(ジェットイノウエ)1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
7060288553275963153065532759532759 LEDミニサイドマーカーランプ零 カラーレンズ仕様 JET INOUE(ジェットイノウエ) 63153065LEDミニサイドマーカーランプ零 カラーレンズ仕様JET INOUE(ジェットイノウエ)1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする