曜日別特売

DCDCコンバーターソケット USB付 シガータイプ

DCDCコンバーターソケット USB付 シガータイプ - JET INOUE(ジェットイノウエ)DCDCコンバーターソケット USB付 シガータイプ - JET INOUE(ジェットイノウエ)DCDCコンバーターソケット USB付 シガータイプ - JET INOUE(ジェットイノウエ)

コンパクトサイズな24V車用DCDCコンバーター。
24Vを12V電圧に変換します。
シガーソケット2個・USB2個の使用が可能で最大10Aまで対応。
USBポートはクイックチャージ3.0可能な3.0Aと2.4Aの2系統で最大5.4Aの使用が可能な2ポート。
保護回路搭載で安心してご利用いただけます。

仕様(USB Quick Charge3.0):3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A、(USB):5V/MAX2.4Aタイプシガータイプコード長さ(m)約1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:33×120×65出力電圧(V)DC12入力電圧(V)DC24(24~36)口数2定格出力カーソケット:MAX10A、USB:MAX5.4A(3.0A/2.4A)ヒューズ10Aシガープラグ:管ヒューズ、コンセント:平型ヒューズUSBポート数あり内容量1個
注意
※定格出力の最大値はソケットとUSBを合わせてMAX10Aです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70602919502249
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする