曜日別特売

LEDシーケンシャルモールデイライト機能付

LEDシーケンシャルモールデイライト機能付 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDシーケンシャルモールデイライト機能付 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDシーケンシャルモールデイライト機能付 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDシーケンシャルモールデイライト機能付 - JET INOUE(ジェットイノウエ)

ウィンカー連動用シーケンシャルLEDモール。
スモールランプに合わせ、デイライトのようにブルーまたはホワイトの発光をし、ウィンカーを入れるとアンバー色に切り替わりLED点灯が流れだします。
モールはカットOKで好みの長さにすることが可能。
LEDの粒を抑えるシリコンボディを採用し面発光のような輝き。
右側へ流れるタイプ・左側へ流れるタイプの2本セット。
DC12V/24V共用。

用途ブルー又はホワイト色の点灯から、ウィンカーを入れると流れるアンバー色に切り替わります。流れる点灯はウィンカーの点滅に合わせて連動します。付属品RL本体各1本、エレクトロタップ6個、防水キャップ2個(カット時使用)コード長さ(mm)本体~コントローラー:約450、コントローラー~配線先端:約400消費電力(mA)常時点灯:12V/550、24V/270、ウインカー点灯:12V/660、24V/330定格作動電圧(V)DC10~DC36本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約600×15×4内容量1個
注意
※本製品は防水処理(IP/X7相当)をしておりますが完全防水ではありません。直接高圧洗浄機など吹き付けないでください。
※本製品をカットして使用した際の不適切な防水処理等による不具合や故障は補償対象外となります。
※本製品の商品名に「デイライト機能付き」とありますが、デイライトとしての点灯機能(車両ライトOFF/製品点灯、車両ライトON/製品無灯)はありません。ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70602937530691ブルー/アンバー
5,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70602946530694ホワイト/アンバー
5,800
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LEDシーケンシャルモール デイライト付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする