JET INOUE(ジェットイノウエ)
メッキアシストグリップ シート
グリップをドレスアップ!高級感溢れるメッキ加工仕様
注意
※取付箇所とグリップ形状をご確認の上、お求めください※595662は595663の運転席側用と同じ形状です。ファイブスターギガ用として運転席側のみのご希望の場合は595662をご利用ください※'07フォワードのアシストグリップの形状は2種類あります。左右非対称のタイプ(助手席側が小さいグリップ)と、ファイブスターギガ同様の左右対称タイプです。左右非対称車は595662(運転席側のみ)、左右対称車は595663が対象となります。車両の形状をご確認の上お買い求めください※'07フォワード左右非対称タイプ(助手席側が小さいグリップ)用のピラー助手席側用の取り扱いはございません※取付けに必要な部材は純正品をご利用ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合車種
材質/仕上
取付場所
取付方式
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70603278
595671
1セット
日野大型プロフィア(H15.11~)
スチール/クロームメッキ
シート側
交換式
-
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70603287
595672
1個
日野大型NEWプロフィア(H15.11~H29.4)
スチール/クロームメッキ
ピラー側
交換式
-
¥
5,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70603296
595673
1セット
日野大型'17プロフィア(H29.5~)/日野中型’17レンジャー(H29.5~)
スチール/クロームメッキ
ピラー側
交換式
-
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12107097
595665
1セット
ふそう大型'17スーパーグレート(H29.5~ON)
-
シート側
-
スチール/クロームメッキ
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12107106
595667
1セット
ふそう大型'17スーパーグレート(H29.5~ON)
-
ピラー側
-
スチール/クロームメッキ
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12107115
595666
1セット
ふそう4tベストワンファイター(H17.11~ON)
-
ピラー側
-
スチール/クロームメッキ
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45425715
595661
1セット
いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11~)
-
シート側左右
-
スチール/クロームメッキ
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45425724
595662
1セット
いすゞ中型'07フォワード(H19.7~)
-
ピラー側右のみ
-
スチール/クロームメッキ
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45425740
595663
1セット
いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11~)/中型'07フォワード(H19.7~)
-
ピラー側左右
-
スチール/クロームメッキ
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください