曜日別特売

ブラックライト スリムタイプ

ブラックライト スリムタイプ - トライメイトブラックライト スリムタイプ - トライメイトブラックライト スリムタイプ - トライメイトブラックライト スリムタイプ - トライメイト
(1件のレビュー)

UV LEDライトを搭載したUSB充電式LEDスリムライト
調光無段階調節でお好みの明るさに調節可能
フックと底面マグネット付き

用途目に見えにくい汚れや傷の発見、紫外線硬化樹脂の硬化、UV滅菌など使用電池リチウムイオン充電池1500mAh使用時間(時間)2電球の種類LED材質ABS色(ボデー)ブラック本体寸法(mm)約378×40×35本体質量(g)160ピーク波長(nm)(UV)260-275充電方式USB充電マグネット底面内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用時間(時間)
本体寸法(mm)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70602526TRM-BL003L2約378×40×35160
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70602526
2021-10-27
用途: 蛍光剤確認の為
製造業

照らす範囲も広くて、大変便利です。
ライトもしっかり点灯して、大満足な商品でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする