マグネット付充電式LEDワークライト

マグネット付充電式LEDワークライト - トライメイトマグネット付充電式LEDワークライト - トライメイトマグネット付充電式LEDワークライト - トライメイトマグネット付充電式LEDワークライト - トライメイトマグネット付充電式LEDワークライト - トライメイトマグネット付充電式LEDワークライト - トライメイトマグネット付充電式LEDワークライト - トライメイトマグネット付充電式LEDワークライト - トライメイト
(8件のレビュー)

充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在
薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす

用途自動車の整備、キャンプ、夜釣り電球の種類LED付属品充電用USBケーブル連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約2、約9明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
マグネット
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70602535TRM-WL00135×205×2565
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月28日
70602544TRM-WL002底面50×270×35135
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70602535
2022-12-16
用途: 整備作業
有限会社 柴藤自動車

想像以上に小さくペンライトとして使用ができるほどコンパクト。
光量もコンパクトなサイズ勘定すれば十二分、角度調整、トップのピンポイントライト切り替え、機能的にも問題なし。
他の方のレビューで折りたたみ状態で点灯が出来ないとありましたが、折りたたみ状態での点灯は可能ですよ。
バッテリーの残量表示があれば完璧ですが、現状でもコスパの良い製品だと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 70602535
2023-09-09
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

明るさはそこそこ 金額も安くていいのですが容量不足?頻繁に充電しております。あと思ったより小ぶりでした。

対象商品 : 70602535
2023-01-25
用途: 車のメンテナス
建設業・工事業

車の下部や奥の照明に使用します。
マグネットでどこでも固定でき、充電仕様なので便利です。

2025-02-21
用途: 車の点検時
自動車・二輪車・自転車関連業

金額にひかれて購入を決めました。が、先端ライトの光量が酷すぎる。
まったく照らせてない。せめて電池は多少もってほしいと願います。

対象商品 : 70602535
2022-10-10
用途: 制御盤内配線作業時
製造業

ポケットに入る程小型で、明るさも充分あり、充電できるので、とても重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 70602544
2022-03-16
用途: バランスが悪い
株式会社 各務原整備

本体の重量に対してマグネットの力が弱く簡単に落下する。
メインのLEDはかなり明るいけど先端のサブが極端に光量が少ない。
折りたたみでコンパクトにした状態で照らせられるようになってるとより使いやすいだろうと思うのだが
内向きにしかならないためかなり残念なことになる。

1が参考にしています
対象商品 : 70602535
2022-02-19
用途: 機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

小さくて狭い所でも使えるのでいいのですが、
明るさを強モードで使うと30分ももたないぐらい電池の容量も小さい。
ちょっと残念。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
いただいたご意見を参考に今後の品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 70602535
2021-09-28
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

思ってたよりも小さいのが少しだけ残念。
それでも、ものすごく明るくて、使い勝手が本当に良くて
あと、横幅0.5cm長さが全体的に2cm大きくなって、同じ値段ならもっといいなぁって思います。大きさ以外は超満足品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする