曜日別特売

ヘッドライト タッチレスセンサー搭載 USB充電式

ヘッドライト タッチレスセンサー搭載 USB充電式 - トライメイトヘッドライト タッチレスセンサー搭載 USB充電式 - トライメイトヘッドライト タッチレスセンサー搭載 USB充電式 - トライメイトヘッドライト タッチレスセンサー搭載 USB充電式 - トライメイトヘッドライト タッチレスセンサー搭載 USB充電式 - トライメイトヘッドライト タッチレスセンサー搭載 USB充電式 - トライメイト
(2件のレビュー)

タッチレスセンサー搭載ヘッドライト
USB充電式

用途暗い場所での作業、アウトドアに仕様50°可動ヘッド、1m落下耐久付属品ヘッドバンド全光束(Lm)約100(最大時)電源タイプUSB充電防水仕様防沫タイプ本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×45×35電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
センサー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70602569TRM-HD002赤外線センサー(スイッチ長押しにてセンサーモードへ移行)
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70602569
2025-10-21
用途: 機械のメンテナンスや修理
建設業・工事業

今まで100均の物を使ってきたけど、充電できるので買った。充電以外でもやはりバンドの安定感や光量など品質の良さが違う。

対象商品 : 70602569
2024-04-16
用途: 壁補修作業、設備メンテ等
溝辺カントリークラブサービス業

価格もやすく又充電式なで、電池の交換などに心配がない。使用時間ながくまた、明るさも十分で作業手元がしっかりと見え満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする