曜日別特売

REX-SATA3シリーズ用オプション 交換用トレイ

REX-SATA3シリーズ用オプション 交換用トレイ - ラトックシステムREX-SATA3シリーズ用オプション 交換用トレイ - ラトックシステムREX-SATA3シリーズ用オプション 交換用トレイ - ラトックシステムREX-SATA3シリーズ用オプション 交換用トレイ - ラトックシステムREX-SATA3シリーズ用オプション 交換用トレイ - ラトックシステムREX-SATA3シリーズ用オプション 交換用トレイ - ラトックシステムREX-SATA3シリーズ用オプション 交換用トレイ - ラトックシステムREX-SATA3シリーズ用オプション 交換用トレイ - ラトックシステム

REX-SATA3シリーズ用オプション 交換用トレイ
豊富なラインナップが揃うREX-SATA 3シリーズ用トレイ
HDD交換を安全におこなえるトレイ式
3.5インチ/2.5インチ両対応
高速6Gbps/3Gbps転送対応
アルミとエアフローでHDDの温度上昇を抑制
トレイ用インデックスシール&コネクタガード添付

セット内容交換用トレイ(×1)、コネクタガード(×1)、3.5インチHDD取り付け用ネジ(×4)、2.5インチドライブ取り付け用ネジ(×4)、インデックスシール、ユーザーズマニュアル材質ABS樹脂、アルミ質量(g)約400(本体のみ)対応リムーバブルケース:REX-SATA3シリーズ、ドライブ:3.5インチ SATA HDD・2.5インチ SATA HDD・SSD外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×197×40(突起部含まず)HDD3.5インチ、2.5インチ内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70603339SA3-TR1-BKZブラック
オープン
5,098
5,608(税込)
8日以内出荷
返品不可
70603348SA3-TR1-LGZライトグレー
オープン
5,098
5,608(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする