曜日別特売

Bluetooth 環境センサー

Bluetooth 環境センサー - ラトックシステムBluetooth 環境センサー - ラトックシステムBluetooth 環境センサー - ラトックシステムBluetooth 環境センサー - ラトックシステムBluetooth 環境センサー - ラトックシステムBluetooth 環境センサー - ラトックシステムBluetooth 環境センサー - ラトックシステムBluetooth 環境センサー - ラトックシステム

高精度 PA方式 CO2センサー、PM2.5センサー搭載のBluetooth 環境センサー
スマホでCO2濃度、PM2.5、温湿度をチェック
高精度CO2センサーで換気を促進
高精度PMセンサーで呼吸器の不調を予防
本体LEDでレベル表示(CO2/PM2.5から選択)
環境アドバイザーで快適ゾーンを視覚化
Bluetoothでかんたん接続
常時接続で計測データを取得しグラフ表示
本製品の複数台登録が可能
複数スマホで計測値の通知受信が可能(未接続時)
壁掛け、横置き両対応

センサー
【CO2センサー】[方式]PASens(R)方式、[計測可能レンジ]0 ~ 40000ppm、[精度]400~2000ppmの条件下で±50ppm±5%
【PMセンサー】[精度]0~100μg/m3 ±10μg/m3、100~1000μg/m3 ±10%、[PM計測値の表示内容]PM1.0:1m3当たりに含まれる粒子径0.3~1.0μmの全重量(μg)、PM2.5:同様に粒子径0.3~2.5 μmの全重量(μg)、PM4:同様に粒子径0.3~4.0 μmの全重量(μg)、PM10:同様に粒子径0.3~10.0μmの全重量(μg)
セット内容製品本体、USB Micro-Bケーブル(USB Micro-B⇔USB Type-A)、USB-ACアダプター 、セットアップガイド/保証書材質2.4質量(g)約120(本体のみ)温度(℃)[計測可能レンジ]5 ~ 60、[精度]±0.2対応OSiOS 12以降、Android 6以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×76×36(突起部含まず)電源電圧(V)5/1A(添付のMicro-USBポートより供給)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~90(ただし結露しないこと)無線規格Bluetooth 5通信距離(m)最大20(見通し)湿度(%)[計測可能レンジ]0 ~ 100、[精度]±3.5RH(±2%@20~80℃)対応ソフトウェアエアミル2B(App Store、Google Playより無償ダウンロード)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70603393RS-BTEVS1
19,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

その他無線通信デバイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする