L字デスクとシェルフが合体したデスクです。
シェルフ部をデスクの上に設置してシェルフデスクとして使えます。
シェルフをデスクの手前に配置してL字デスクとしても使えます。
シェルフの後ろ側には、落下防止パイプが付いているので小物や本を安心して収納できます。
シェルフの中棚2枚は高さの変更が可能です。
シェルフの天板は600×400mmと大きめで、プリンタ等の設置が可能です。
メイン天板に対して、サブ天板の位置は、左・右好きな位置を選んで取り付けることができます。
(組み立て時に左右どちらかを選択してください)
天板は、水や汚れに強いメラミン化粧板を採用しています。
フレームは強度と耐久性の高いスチールを採用しており、メイン天板の総耐荷重はkgです。
アジャスターを調節してガタつきを防ぐことができます。
仕様アジャスターあり材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)幅(mm)デスク単体/約1400、シェルフ単体/約600、シェルフを天板上に設置した時/約1400、シェルフをL字に設置した時/約1400、シェルフを横に設置した時/約2000色ブラック高さ(mm)デスク単体/約700、シェルフ単体/約700、シェルフを天板上に設置した時/約1400、シェルフをL字に設置した時/約700、シェルフを横に設置した時/約700奥行(mm)デスク単体/約600、シェルフ単体/約400、シェルフを天板上に設置した時/約600、シェルフをL字に設置した時/約1200、シェルフを横に設置した時/約600色(天板)ブラック組立時間40分色(フレーム)ブラック天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×1200×15組立人数1人内容量1台