サンワダイレクト
デスク
ハンドルを回して、デスク天板を上下させる昇降デスクです。
昇降範囲は715~112mmです。
操作しない時のハンドルは、邪魔にならないようにデスク内部に折り畳むことができます。
質量(kg)
29.5
仕様
アジャスターあり
材質
天板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
使用工具
プラスドライバー/手袋
組立時間
30分
総耐荷重(kg)
60
六角レンチ(mm)
5
組立人数
1人
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
高さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70603707
100-ERD028M
(天板)60
725~1120
1200
500
木目
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70603689
100-ERD027M
(天板)60
725~1120
1200
500
木目
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70603698
100-ERD027W
(天板)60
725~1120
1200
500
ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70603716
100-ERD028W
(天板)60
725~1120
1200
500
ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。