曜日別特売

机上ラック

机上ラック - サンワダイレクト机上ラック - サンワダイレクト机上ラック - サンワダイレクト机上ラック - サンワダイレクト机上ラック - サンワダイレクト机上ラック - サンワダイレクト机上ラック - サンワダイレクト机上ラック - サンワダイレクト

液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。
ディスプレイ下のスペースをキーボード収納や書類置きとして有効活用できます。
クランプ式の固定なので昇降デスク等の動作が有る物にも安心して取付できます。
クランプ止め位置は左右とも2か所あるので障害物がある場合でもさせて設置が可能です。

材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、クランプ部:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装使用工具手袋クランプ幅(mm)10~50色(天板)ホワイト組立時間20分色(フレーム)ホワイト六角レンチ(mm)3組立人数1人内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70603856100-MR182Wホワイト15約600×260×203~248600×260×16
オープン
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
70603865100-MR183Wホワイト15約1000×260×203~2481000×260×16
オープン
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする