シェルフ

シェルフ - サンワダイレクトシェルフ - サンワダイレクトシェルフ - サンワダイレクトシェルフ - サンワダイレクトシェルフ - サンワダイレクトシェルフ - サンワダイレクトシェルフ - サンワダイレクトシェルフ - サンワダイレクト

ディスプレイ上部に設置出来る収納台です。
ペンなどの落下防止に囲い縁になっています。
組み立てや調整が容易なロータリノブ設計です。
リモコン、スマートフォン、キーなどの設置に最適です。
耐荷重5Kgで小型のAVスイッチャーなどの機器を置くにも最適です。
工具不要の簡単設置です。

材質ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×127×40~120取付可能厚(mm)18~50有効内寸法(幅×奥行)(mm)(棚)175×122内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70603883100-MRSH004ブラック5
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする