ワゴン

ワゴン - サンワダイレクトワゴン - サンワダイレクトワゴン - サンワダイレクトワゴン - サンワダイレクトワゴン - サンワダイレクトワゴン - サンワダイレクトワゴン - サンワダイレクトワゴン - サンワダイレクト

棚を傾斜にしてファイル収納に。
水平にしてバック置きと用途に合わせて自由に設定できます。
棚板設置個所は3か所あり収納物に合わせて設定できます。
デスク下に収まりデットスペースの有効活用が出来ます。
キャスターが付いているのでちょっとした移動にも便利です。
押入れの中の整理棚としても便利です。

仕様キャスターあり付属品六角レンチ、スパナ使用工具手袋耐荷重(kg)(各棚)10キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約530×295×605組立時間20分天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×295×16六角レンチ(mm)4組立人数1人内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
総耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70604023100-WG008Rブラック約530×295×605220約6
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
70604039100-WG008Wホワイト約530×295×605220約6
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする