曜日別特売

スツール

スツール - サンワダイレクトスツール - サンワダイレクトスツール - サンワダイレクトスツール - サンワダイレクトスツール - サンワダイレクトスツール - サンワダイレクトスツール - サンワダイレクトスツール - サンワダイレクト

PUレザーを使用していますので、水濡れに強い。
シンプルデザインと収納機能を備えたボックス型のスツールです。
座面を開ければ収納スペースになっています。
低めのスツールなので足置きとしても使用できます。
組立簡単で、使わない時は折りたたんで収納できます。

総耐荷重(kg)100本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×380×380奥行(mm)(最大)380座面高さ(mm)380収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×340×340材質張地PUレザー、主要成型部品:MDF/紙/ウレタンフォーム素材本体質量(kg)約2.8仕様キャスターなし肘掛なしパッケージサイズ(mm)約400×400×80梱包数1個口形態出荷形態:ノックダウン組立式(お客様組立)保証期間ご購入日より6カ月生産国中国座面寸法(幅W×奥行D)(mm)380×380組立人数1人内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70604084150-SNCBOX13BK100380×380×380380340×340×340ブラック
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
70604093150-SNCBOX13BR100380×380×380380340×340×340ブラウン
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
70604109150-SNCBOX13GY100380×380×380380340×340×340グレージュ
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする