曜日別特売

ランバーサポート

ランバーサポート - サンワダイレクトランバーサポート - サンワダイレクトランバーサポート - サンワダイレクトランバーサポート - サンワダイレクトランバーサポート - サンワダイレクトランバーサポート - サンワダイレクトランバーサポート - サンワダイレクトランバーサポート - サンワダイレクト
(1件のレビュー)

独立して動く左右の背もたれがしっかり背中をサポート。
左右の背もたれはそれぞれ上下に10cmの可動が可能。
涼しいメッシュ生地で蒸れを防止します。
長さが調節できる取り付けバンド付きで、色々な椅子の背もたれに対応。

材質ナイロン、PP質量(kg)1.2ブラック内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70604154150-SNCCS2
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70604154
2024-01-22
用途: 事務作業
製造業

背もたれの位置が8cmくらい前にずれることになるので、座面が小さいものには注意が必要。
サポート感は良好で、腰が楽になった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする