サンワダイレクト
オットマン
オットマン、小型机、膝載せ台に可変。
座面を分離して裏返すと膝のせ台になる。
そのままオットマンとして使用できる。
静耐荷重50kg木の風合いがお部屋にマッチする。
ドイツから輸入の頑丈な木製。
材質
張地座面/布張り、主要成型部品:木材/ウレタンフォーム
幅(mm)
540
質量(kg)
3
高さ(mm)
300
奥行(mm)
310
キャスター
なし
肘掛
なし
組立時間
20分
座高(mm)
300
材質(座面)
ウレタン
材質(背)
-
総耐荷重(kg)
80
六角レンチ(mm)
5
組立人数
1人
ハンガー
なし
ランバーサポート
なし
色(座面)
グレー
色(背面)
-
ヘッドレスト
なし
オットマン
あり
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70604179
150-SNCH033
グレー
540×310×300
3
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください