曜日別特売

モニタアーム

モニタアーム - サンワダイレクトモニタアーム - サンワダイレクトモニタアーム - サンワダイレクトモニタアーム - サンワダイレクトモニタアーム - サンワダイレクトモニタアーム - サンワダイレクトモニタアーム - サンワダイレクトモニタアーム - サンワダイレクト

レーシングコクピット150-SNCRC1専用のモニタ取り付け用アーム。
VESAに対応したモニタを取付可能。
(150-SNCRC1本体、モニタアームのサイズをご確認ください)
30kgまでの液晶モニタを取付可能。
セキリュティを取付できる穴付き。

付属品六角レンチ材質スチール幅(mm)728ブラック高さ(mm)784奥行(mm)267使用工具手袋キャスターなし肘掛なし組立時間20分座高(mm)-材質(座面)スチール材質(背)スチール総耐荷重(kg)30六角レンチ(mm)5組立人数1人ハンガーなしランバーサポートなし色(座面)ブラック色(背面)ブラック対応VESA規格75×75/100×100/200×100/200×200/300×200/400×200ヘッドレストなしオットマンなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70604258150-SNCRC1ARM784
オープン
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする