サンワダイレクト
セキュリティボックス
耐衝撃性に優れた、軽量タイプの簡易セキュリティボックス4桁のダイヤル錠で暗証番号を設定して蓋をロック付属のワイヤーをボックス内部で挟めば、盗難防止になります。
セット内容
本体×1、ワイヤー×1
ワイヤー径(Φmm)
4.4
桁数
4桁(暗証番号)
ワイヤー長さ(m)
1.5
内寸(mm)
(収納部)228×135×60
ロック
ダイヤル錠
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70604836
200-SL085
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください