サンワダイレクト
セキュリティ
シリンダ直径約13.2mmの超小型で、薄型のノートPCに取り付けても本体が浮いたりしません。
3×7mmのセキュリティスロットに対応。
セット内容
本体×1、鍵×2
ワイヤー径(Φmm)
4
ワイヤー長さ(m)
1.5
シリンダー径(Φmm)
約13.2
ロック
シリンダー錠
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70604845
200-SL086
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください