詰め替えインク

詰め替えインク - サンワダイレクト詰め替えインク - サンワダイレクト詰め替えインク - サンワダイレクト詰め替えインク - サンワダイレクト詰め替えインク - サンワダイレクト詰め替えインク - サンワダイレクト詰め替えインク - サンワダイレクト

キヤノン用つめかえインクBC-345・345XL・346・346XL対応つめかえインク初めての人の工具付きセット。

セット内容手袋×1組、注入口シール×42枚、ドリルガイドシール×2枚、ドリル1本※注入口シールは1シート6枚種別詰め替えインク容量(mL)60(顔料ブラック)、30(シアン・マゼンタ・イエロー)適合機種メーカーCanon対応機種PIXUSTS5130S/PIXUSTS5130/PIXUSTS3130S/PIXUSTS203/PIXUSTR4530/PIXUSMX523/PIXUSMX513/PIXUSMG4230/PIXUSMG4130/PIXUSMG3630/PIXUSMG3530/PIXUSMG3230/PIXUSMG3130/PIXUSMG2130インク色顔料ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー詰替回数10回(ブラック/カラー)、5回(大容量ブラック)、7回(大容量カラー)インク染料/顔料対応カートリッジPIXUSTS5130S/PIXUSTS5130/PIXUSMX523/PIXUSMX513/PIXUSMG4230/PIXUSMG4130/PIXUSMG3630/PIXUSMG3530/PIXUSMG3230/PIXUSMG3130/PIXUSMG2130/BC-346XL/BC-346/BC-345XL/BC-345/BC-341XL/BC-341/BC-340XL/BC-340内容量1セット(4個)
注意
※つめかえ回数はあくまでも目安です。カートリッジの状況により若干異なります。
※つめかえ回数は純正インクと同等の印字枚数を保障するものではありません。
※残量検知機能は無効になるとインク残量が表示されませんのでインクがなくなった場合でもプリンタからメッセージが表示されません。
※インクのつめかえは早めにすることをお勧めします。
※新しいカートリッジを使用すると残量検知機能は有効に戻ります。
※他社つめかえインクやサンワサプライマルチシリーズと混ぜて使用することはできません。
※再生インクカートリッジや互換カートリッジには対応していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70605003300-C345346
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする