詰め替えインク

詰め替えインク - サンワダイレクト詰め替えインク - サンワダイレクト詰め替えインク - サンワダイレクト詰め替えインク - サンワダイレクト詰め替えインク - サンワダイレクト詰め替えインク - サンワダイレクト詰め替えインク - サンワダイレクト詰め替えインク - サンワダイレクト
(1件のレビュー)

キヤノン350・351シリーズ用汎用インクカートリッジ詰め替えインクのセットです。
350は顔料インク、351シリーズは染料インクを採用しています。
カートリッジに自分でインクを詰替えるタイプのインクです。

セット内容手袋×1組種別詰め替えインク容量(mL)60(顔料ブラック)/30(ブラック・シアン・マゼンタ・イエロー)適合機種メーカーCanon対応機種PIXUSMG7530F・PIXUSMG7530・PIXUSMG7130・PIXUSMG6730・PIXUSMG6530・PIXUSMG6330・PIXUSMG5630・PIXUSMG5530・PIXUSMG5430・PIXUSMX923・PIXUSiP8730・PIXUSiP7230・PIXUSiX6830インク色顔料ブラック/ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー詰替回数3回(顔料ブラック・ブラック・シアン・マゼンタ・イエロー)インク染料/顔料対応カートリッジBCI-350PGBK・BCI-351BK・BCI-351C・BCI-351M・BCI-351Y内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70605028300-C350S5C
オープン
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70605028
2024-03-12
用途: プリンターのインク補充
製造業

今までも詰替えインクを使っていたのですが、詰替え時中身の量が解らずこぼす事があり、又うまく量を調整出来ませんでした。今回の物は、まだ使用してませんが中が見えるので重宝しそうです。リセット機能もついているので試して見ます。期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする