曜日別特売

詰め替えインク

詰め替えインク - サンワダイレクト詰め替えインク - サンワダイレクト詰め替えインク - サンワダイレクト詰め替えインク - サンワダイレクト詰め替えインク - サンワダイレクト詰め替えインク - サンワダイレクト詰め替えインク - サンワダイレクト詰め替えインク - サンワダイレクト

BCI-370PGBK・371BK・C・M・Y・GY対応つめかえインク耐光性をアップさせた新インクでさらにきれいにしかも変色に強い。
初めての人の工具付きセットリセッター付。

セット内容手袋×1組、ボール栓落とし工具×1個、詰め替えホルダー×1枚、シリコンプラグ×6個、リセッター×1個種別詰め替えインク容量(mL)30(顔料ブラック・ブラック・シアン・マゼンタ・イエロー・グレー)適合機種メーカーCanon対応機種PIXUSMG7730/MG7730F/MG6930インク色顔料ブラック/ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー/グレー詰替回数1回(大容量顔料ブラック・大容量ブラック・大容量シアン・大容量マゼンタ・大容量イエロー・大容量グレー)、2回(顔料ブラック)、6回(ブラック・シアン・マゼンタ・イエロー・グレー)インク染料/顔料対応カートリッジBCI-370PGBK・371BK・C・M・Y・GY、BCI-370XLPGBK・371XLBK・C・M・Y・GY内容量1セット(6個)
注意
※リセッターは100回までしか使用できません。
※詰め替え回数はあくまでも目安です。カートリッジの状況により若干異なります。
※詰め替え回数は純正インクと同等の印字枚数を保障するものではありません。
※残量検知機能は無効になるとインク残量が表示されませんのでインクがなくなった場合でもプリンタからメッセージが表示されません。インクの詰め替えは早めにすることをお勧めします。※新しく純正カートリッジを使用すると残量検知機能は有効に戻ります。
※他社詰め替えインクやサンワサプライマルチシリーズと混ぜて使用することはできません。
※再生インクカートリッジや互換カートリッジには対応していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70605073300-C370S6R
オープン
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする