サンワダイレクト
詰め替えインク
キヤノンの幅広い機種に対応したマルチインクです。
点下方式で入れることができるので工具不要で簡単につめかえができます。
ブラック(30mL)です。
セット内容
手袋×1組
種別
詰め替えインク
容量(mL)
30
適合機種メーカー
Canon
インク色
ブラック
詰替方式
点下方式
インク
染料
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70605168
300-CBCIM30BK
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください