曜日別特売

詰め替えインク

詰め替えインク - サンワダイレクト詰め替えインク - サンワダイレクト詰め替えインク - サンワダイレクト詰め替えインク - サンワダイレクト詰め替えインク - サンワダイレクト詰め替えインク - サンワダイレクト詰め替えインク - サンワダイレクト詰め替えインク - サンワダイレクト

エプソンカートリッジ70番80番対応インクカートリッジ詰め替えインクのセットです。
カートリッジに自分でインクを詰替えるタイプのインクです。

適合機種エプソンColorioシリーズ:EP-707A・777A・807AB・807AR・807AW・907F・977A3、EP-306・EP-706A・EP-775A・EP-775AW・EP-776A・EP-805A・EP-805AR・EP-805AW、EP-806AB・EP-806AR・EP-806AW・EP-905A・EP-905F・EP-906F・EP-976A3セット内容手袋×1組、チップリムーバー×1個、リセッター×1個※リセッター接続用のUSBケーブルは付属していません種別詰め替えインク容量(mL)30適合機種メーカーEPSONインク色ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー/ライトシアン/ライトマゼンタ詰替回数ブラック・シアン・マゼンタ・イエロー・ライトシアン・ライトマゼンタ(5回)インク染料対応カートリッジIC6CL80、IC6CL80L、IC6CL70、IC6CL70L、ICBK80、ICBK80L、ICC80、ICC80L、ICM80、ICM80L、ICY80、ICY80L、ICLC80、ICLC80L、ICLM80、ICLM80L、ICBK70、ICBK70L、ICC70、ICC70L、ICM70、ICM70L、ICY70、ICY70L、ICLC70、ICLC70L、ICLM70、ICLM70L内容量1セット(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70605265300-E80S6R2
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする