曜日別特売

ブルーLEDマウス

ブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクト

手首にやさしいエルゴノミクスデザインのBluetoothワイヤレスマウスです。
横から軽く手を添えて使うので手首のひねりを軽減します。
自然な角度で握ることができます。
マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。
Bluetooth5.0、Bluetooth3.0の2つのモードのいずれかでペアリングが可能で、様々な機器への接続ができます。
※Bluetooth5.0モードはWindows7には対応しません。
Android搭載のスマートフォンやタブレット、iPadなどでも使用できます。
※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。
使用されている製品の仕様をよくご確認ください。
最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。
WindowsやmacOS、AndroidやiPadOSなど、OSが違う機器間でも使用、切り替えることが出来ます。
左右ボタン、サイドボタンにクリック音が静かな静音スイッチを採用しています。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯だから、通信範囲が半径10mと広範囲で安定したデータ通信が可能です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。
※AppleMacシリーズでは使用できません。
カーソルスピードを800・1200・1600・2400カウントの4段階で切替えることができます。
WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWASUPPLYMouseUtility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。※Windowsのみで使用できます。

仕様サイズ区分:大型セット内容マウス、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書電源電池式適合規格BluetoothVer.5.0/3.0Class2対応OSWindows:10/8.1/8/7※Bluetooth5.0モードはWindows7には対応しません、mac:macOS(BigSur)11、macOS10.14・10.15※macOS・iPadOS・iOSでは標準インストールされているSafari/MaiL/テキストエディット/及びFinderなどOS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です/ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、iPadOS:iPadOS14・13.4、iOS:iOS14・13、ChromeOS:ChromeOS、Android:Android11~7.1接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth5.0HOGP、またはBluetoothHIDプロファイルに対応したWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、AppleMacシリーズ・iPad・iPhone、ChromeOS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません分解能800/1200/1600/2400※右ボタン・ホイールボタンを同時に約3秒間長押しで切替連続使用時間(時間)約536電池単3乾電池ボタン数5ボタン連続待機時間約22000時間電波周波数(GHz)2.402~2.480無線通信方式BluetoothプロファイルBluetooth5.0:HOGP(HIDoverGATTProfile)/Bluetooth3.0:HID(HumanInterfaceDeviceProfile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数約196日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合/自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません/使用期間により、徐々に性能が低下しますマルチペアリングありボタン仕様左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン、静音:左右ボタン/サイドボタン、横スクロール機能:なし内容量1個
注意
※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
※機種により対応できないものもあります。
※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70605509400-MABT102Rレッド
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
70605518400-MABT102Sシルバー
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする