曜日別特売

スピーカー

スピーカー - サンワダイレクトスピーカー - サンワダイレクトスピーカー - サンワダイレクトスピーカー - サンワダイレクトスピーカー - サンワダイレクトスピーカー - サンワダイレクトスピーカー - サンワダイレクトスピーカー - サンワダイレクト

薄さ45mmのスリムデザインで高音質/高出力なサウンドバースピーカーです。
テレビのデザイン性やリモコン機能などを阻害することなく設置することができます。※1
自由な位置に設置できるワイヤレスサブウーハーとのセットモデルでフロントサウンドバーと連動し、迫力の重低音を楽しむことができます。
サウンドバー部の高音域用ツイーター2基と中低音再生用のウーハー4基、低音再生専用のワイヤレスサブウーハーの組み合わせで迫力の高音質を再現します。
HDMI/ARC対応でテレビ放送をサウンドバースピーカーから再生したりテレビの電源ON/OFFとサウンドバーの電源を連動させることが可能です。
HDMI/ARC対応テレビとの接続であればテレビの他ポートに接続されたHDDレコーダーやゲーム機の音声もARC機能を利用しサウンドバースピーカーから出力させることができます。
Bluetooth対応でスマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで伝送し高音質で音楽を楽しむこともできます。
光デジタル・Coaxial入力を搭載しており高音質なデジタル音声信号を再生可能です。
3.5mmステレオミニジャック入力にも対応しており様々な音声入力に対応。
ジャンルに合わせて選べる3つのサウンドモードを搭載しています。
(ニュースモード/映画モード/音楽モード)

ブラック形式【スピーカー】サウンドバー:密閉型フルレンジスピーカーシステム/サブウーハー:バスレフ型スピーカーシステム使用温度範囲(℃)0~40電源AC電源適合規格BluetoothVer2.1~4.2最大出力(W)200(サウンドバー100、サブウーハー100)周波数特性サウンドバー:65Hz~20000Hz/サブウーハー:60Hz~150Hz送信出力class2入力端子HDMI:HDMI(ARC)×1、デジタル入力:光デジタル(角型)×1、同軸デジタル(Coaxial)×1、アナログ入力:ステレオミニプラグ(3.5mm)×1スピーカーサウンドバー:スピーカー:2インチ(直径53mm)、ツィーター:1.25インチ(直径31mm)、サブウーハー:5インチ(直径120mm)対応フォーマット【音声】HDMI入力:LPCM2ch(最大24bit96KHz)/光デジタル入力:LPCM2ch(最大24bit96KHz)/アナログ入力:LPCM2ch(最大24bit48KHz)BluetoothVer2.1~4.2通信距離(m)最大約10(使用環境によって異なります)オーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP/AVRCP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70605685400-SP094
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする