曜日別特売

RJ-45用中継アダプタ

RJ-45用中継アダプタ - サンワダイレクトRJ-45用中継アダプタ - サンワダイレクトRJ-45用中継アダプタ - サンワダイレクトRJ-45用中継アダプタ - サンワダイレクトRJ-45用中継アダプタ - サンワダイレクトRJ-45用中継アダプタ - サンワダイレクトRJ-45用中継アダプタ - サンワダイレクトRJ-45用中継アダプタ - サンワダイレクト
(1件のレビュー)

10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6A準拠のRJ-45コネクタ用中継アダプタ(カプラー)です。
STPケーブル、UTPケーブルどしらでにも使用可能です。
PoE給電ネットワークPoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)、UPoEに対応可能です。
場所を取らない小型・軽量サイズです。

シルバー質量(g)12コネクタ形状STP(RJ-45シールドタイプ)メス・メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.5×24.5×14ケーブルSTP(4対)結線ストレート適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)メス形状RJ-45変換タイプメス・メスコネクタ1STPコネクタ2RJ-45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70606017500-LAN-EX6AS
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-06
用途: POE延長

金属製で丈夫かと思い高価だが購入した。
三月に買って十月に真っ二つに割れた。
延長アダプターは何個も使っているが、こんなのは初めてだ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする