曜日別特売

LEDライト

LEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクト

ソーラー充電式LEDなので、コンセント不要で設置も簡単です。
防雨構造なので雨にあたる場所に設置しても大丈夫です。
広角なので広範囲に照らすことができます。
木壁やコンクリート壁にネジ固定でき、上部の両サイドにフック穴がある為、フェンスなどに結束バンドを使えば取り付けも可能です。
人感センサーが装備されており、暗い場所でセンサーが感知した時に、LEDで広範囲に照らしてくれます。

仕様ソーラーパネル:0.5W/5.5Vセンサー赤外線探知式センサー探知範囲最大3~5m/最大約120度内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70606148800-LED036
オープン
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする