詰め替えインク

詰め替えインク - サンワダイレクト
(1件のレビュー)

エプソンカートリッジのカメ(KAMシリーズ)とクマノミ(KUIシリーズ)対応の詰め替えインクのセットです。
カートリッジに自分でインクを詰替えるタイプのインクです。
付属のリセッターはKAMシリーズとKUIシリーズの両シリーズ対応です。

セット内容手袋×1組、リセッター×1個※リセッター接続用のUSBケーブルは付属していません種別詰め替えインク容量(mL)60種類USB電源式リセッター付適合機種メーカーEPSON対応機種EP-879AB/AR /AW、880AB/AN/AR/AW、881AB/AN/AR/AW、882AB/AR/AWインク色ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー/ライトシアン/ライトマゼンタ詰替方式点下方式詰替回数約6回(標準容量/大容量どちらも)インク染料内容量1セット(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70606218300-EKAMKUI60S6R
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70606218
2023-07-09
用途: プリンタ印刷のインクの詰め替え用
運輸・通信業

以前使っていたリセッターが突然使用できなくなり購入した。
インクはまだ残っているのでそれから使う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする