デイリークラブティーバッグ 20袋入

デイリークラブティーバッグ 20袋入 - 日東紅茶

デイリークラブが生まれ変わります、密封個包装となり、光・水分・においから紅茶の味や香りを守ります。

寸法(mm)70×40×157質量(g)46保存方法常温原材料紅茶(スリランカ、インド、その他)栄養成分1袋(2g)当り:6kcal内容量1ケース(20袋×48セット)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70606236-
12,480
11,980
12,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紅茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする