曜日別特売

カジュアルこたつ フラットヒータータイプ

カジュアルこたつ フラットヒータータイプ - YAMAZEN(山善)

フラットヒーターで足元スッキリ!カジュアルこたつ。
新生活や一人暮らしにピッタリなサイズ。適度なスペースを確保しつつ、圧迫感を抑えた程よいサイズ感。
冬場はこたつとして、夏場はテーブルとして、一石二鳥で年中使える。インテリアに合わせやすい薄型でシンプルなデザイン。
天板は表裏でそれぞれデザインの違うリバーシブル仕様。お部屋の雰囲気やその日の気分に合わせて使い分けられる。
フラットヒーター200W。国内トップクラスのシェアを誇るメトロ電気工業製のヒーターユニットを採用。日本の冬を長い間暖めてきた、安心と信頼の日本メーカー製ヒーター。
フラットヒーターは面で発熱するため、足元をよりムラなく均等に暖めることが可能。やさしい暖かさが特徴なので熱すぎないこたつがお好みの方にオススメ。
付属のコントローラーで運転のON/OFFと温度調節を手元で操作できる。温度はダイヤルで弱から強までを無段階で調節可能。

用途こたつ、テーブルとして。暖房 冬物 在宅勤務 テレワーク パーソナルこたつ フラットヒーター質量(kg)12ブラック消費電力(W)最大200、最小60電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)3型番MCR-200E(D)安全装置温度ヒューズ129度・2個ヒーターカーボンヒーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×75×39内容量1台
取扱説明書:(0.76MB)
注意
※こたつ布団は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70606464ESK-MDN758(B)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70606464ESK-MDN758(B)61732449SEU-752(B)**ESK-MDN758(B) カジュアルこたつ(75cm 正方形) YAMAZEN(山善) 61732449カジュアルこたつ(75cm 正方形)YAMAZEN(山善)1台
12,999
税込14,299
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする