写真立て NEWメモリーズ

写真立て NEWメモリーズ - Kenko(ケンコートキナー)写真立て NEWメモリーズ - Kenko(ケンコートキナー)写真立て NEWメモリーズ - Kenko(ケンコートキナー)写真立て NEWメモリーズ - Kenko(ケンコートキナー)写真立て NEWメモリーズ - Kenko(ケンコートキナー)写真立て NEWメモリーズ - Kenko(ケンコートキナー)写真立て NEWメモリーズ - Kenko(ケンコートキナー)写真立て NEWメモリーズ - Kenko(ケンコートキナー)

内面に金色のアクセントを施し、Vカット台紙を使用した高級感あふれる木製フレームです。
落ち着いた色調はインテリアに馴染むので、ギフトとしてもオススメです。
スタンド付き

内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
外形寸法(縦×横)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70606945PS-NMR-L-MHL台紙外形:79×117、台紙窓抜き:66×100118×156180マホガニー
1,930
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
70606954PS-NMR-L-NAL台紙外形:79×117、台紙窓抜き:66×100118×156180ナチュラル
1,930
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
70606963PS-NMR-L-BUL台紙外形:79×117、台紙窓抜き:66×100118×156180ブルー
1,930
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
70606979PS-NMR-L-BRL台紙外形:79×117、台紙窓抜き:66×100118×156180ブラウン
1,930
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
70606988PS-NMR-2L-MH2L台紙外形:117×168、台紙窓抜き:102×149156×207300マホガニー
2,580
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
70606997PS-NMR-2L-NA2L台紙外形:117×168、台紙窓抜き:102×149156×207300ナチュラル
2,580
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
70607006PS-NMR-2L-BU2L台紙外形:117×168、台紙窓抜き:102×149156×207300ブルー
2,580
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
70607015PS-NMR-2L-BR2L台紙外形:117×168、台紙窓抜き:102×149156×207300ブラウン
2,580
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする