曜日別特売

スチール書庫

スチール書庫 - LION (ライオン事務器)

2段に組み合わせて使える高さ880mmタイプです。
メーカー品番:No.630NNは画像の下段の書庫のみのお届けで、画像の上段の書庫(No.635NN)・ベース(45593)は別売となります。
メーカー品番:No.635NNは画像の上段の書庫のみのお届けで、画像の下段の書庫(No.630NN)・ベース(45593)は別売となります。

仕様シリンダー錠(子カギ2本付)付属品棚板4枚材質スチール・メラミン焼付塗装(アイボリー)アイボリー材質(本体)スチール・メラミン焼付塗装(アイボリー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1760×400×880棚段数3段内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×310×810(左右)シリンダーグリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×400×880寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1760×400×880内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※画像はベース(黒色)付の3点セットの状態です。(No.630NNは下段です。)下置きでご使用の場合、任意でベース(45593)を別途ご購入ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
アズワン品番
扉形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70607295No.630NN5364-8189-98スチール引戸型
90,900
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70607304No.635NN5664-8189-99ガラス引戸型
101,400
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする