LION (ライオン事務器)
スチール書庫
ベース一体型のスチール書庫。
仕様
シリンダー錠(子カギ2本付)
付属品
棚板4枚
種別
ベース一体型
材質
スチール・メラミン焼付塗装(アイボリー)
色
アイボリー
種類
引違い
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
880×400×1790
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
880×400×1790
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
扉形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70607374
No.560NN
47
830×310×1670
64-8190-21
スチール引戸
¥
106,400
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70607383
No.565NN
49
830×310×1670
64-8190-22
ガラス引戸
¥
119,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70607399
No.365NN
57
830×310×812
64-8190-20
上段ガラス引戸・下段スチール引戸
¥
97,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。