USBケーブル A-C USB2.0 スリム 極細 タイプC スマートフォン タブレット

USBケーブル A-C USB2.0 スリム 極細 タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル A-C USB2.0 スリム 極細 タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル A-C USB2.0 スリム 極細 タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル A-C USB2.0 スリム 極細 タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル A-C USB2.0 スリム 極細 タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル A-C USB2.0 スリム 極細 タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル A-C USB2.0 スリム 極細 タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル A-C USB2.0 スリム 極細 タイプC スマートフォン タブレット - エレコム

細くてとりまわしの良い極細ケーブルタイプ。 USB-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C(TM)端子を搭載したスマートフォンを接続して充電・データ通信ができるUSBケーブル

プラグ金メッキピンシールド2重シールド内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ形状
適合用途
ケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70607828MPA-ACX10BK約1※コネクター含まずブラック【1】USB Type-C(TM)プラグ、【2】USB-Aプラグ--
1,680
1,398
1,538(税込)
当日出荷
70609517MPA-ACX15BK約1.5※コネクター含まずブラック【1】USB Type-C(TM)プラグ、【2】USB-Aプラグ--
1,840
1,498
1,648(税込)
当日出荷
70609544MPA-ACX20BK2約2※コネクター含まずブラック【1】USB Type-C(TM)プラグ、【2】USB-Aプラグ--
2,000
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
70607837MPA-ACX10WF約1※コネクター含まずしろちゃん(ホワイト×ブラック)【1】USB Type-C(TM)プラグ、【2】USB-Aプラグ--
1,680
1,398
1,538(税込)
当日出荷
70609526MPA-ACX15WF約1.5※コネクター含まずしろちゃん(ホワイト×ブラック)【1】USB Type-C(TM)プラグ、【2】USB-Aプラグ--
1,840
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
70609508MPA-ACX10WH約1※コネクター含まずホワイト【1】USB Type-C(TM)プラグ、【2】USB-Aプラグ--
1,680
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
70609569MPA-ACX20WH2約2※コネクター含まずホワイト【1】USB Type-C(TM)プラグ、【2】USB-Aプラグ--
2,000
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
70609553MPA-ACX20WF2約2※コネクター含まずしろちゃん(ホワイト×ブラック)【1】USB Type-C(TM)プラグ、【2】USB-Aプラグ--
2,000
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
70609535MPA-ACX15WH約1.5※コネクター含まずホワイト【1】USB Type-C(TM)プラグ、【2】USB-Aプラグ--
1,840
1,498
1,648(税込)
取扱停止中
70607846MPA-ACX10WH1.0 ※コネクタ含まずホワイトUSB Type-C(TM) オス 、USB-A オス充電・データ通信スリム
1,390
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする