エレコム
液晶保護フィルム Surface Laptop 4 13.5インチ ブルーライトカット 抗菌 反射防止 フィルター
強い光による反射を抑え、画面が見えやすくなる超反射防止加工を施した ブルーライトカットタイプの液晶保護フィルム。
セット内容
液晶保護フィルム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質
接合面:シリコン、外側:PET
寸法(幅W×高さH)(mm)
305×213.6
対応機種
Microsoft Surface Laptop 6/5/4/3/2/1 ※2024年6月時点での情報です。
機能
【抗菌加工】SIAAマーク取得(JP0122130A0005P)/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上
可視光線透過率(%)
90.7
表面硬度
2H
反射率(%)
0.8
ブルーライトカット率
約40%
フィルター厚さ(mm)
0.150(基材+シリコン層)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70608013
EF-MSL4FLBLKB
¥
5,620
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください