曜日別特売

白帆布製 道具袋

白帆布製 道具袋 - 好川産業
(1件のレビュー)

白帆布製で皮スキなどを入れても破れにくくなっております。昔ながらの丈夫な素材でポケットが2箇所ついております。紐締めタイプとなっております。

用途塗装現場用 建築現場用材質白帆布製寸法(mm)175×225肌色サイズタイプ紐式RoHS指令(10物質対応)対応ポケット内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7060821463681
オープン
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70608214
2024-04-10
用途: 道具入れ
製造業

ドライバー等の道具入れとして使用する予定でしたが、立体的に広がる構造ではないため何かを収納する用途に不向きでした。商品自体の問題ではありませんが、商品ページで収納時の画像を掲載する等して立体的に把握できるようにしたら良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする