XCELLENT
パーティナイトライト【KUMAMOON】
お洒落で可愛い卓上LEDライト
不快な眩しさのない上質な光で常夜灯やインテリアとして最適なナイトライト。
単三電池の使用でポータブルに使用可能。
好みの明るさで使用可能な調光機能付。
材質
アクリル、シリコン
質量(g)
300
消費電力(W)
0.6
電源
micro USBケーブル 又は 単三電池3本
色温度(K)
2800
チップ数
4個
明るさ(Lm)
32
光色
電球色
電球の種類
LED
調光の可否
可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70608354
880011
¥
8,600
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください