曜日別特売

パーティナイトライト【いっしょにねるもん】

パーティナイトライト【いっしょにねるもん】 - XCELLENTパーティナイトライト【いっしょにねるもん】 - XCELLENT

お洒落で可愛い卓上LEDライト
不快な眩しさのない上質な光で常夜灯やインテリアとして最適なナイトライト。
単三電池の使用でポータブルに使用可能。
好みの明るさで使用可能な調光機能付。

材質アクリル、シリコン質量(g)300消費電力(W)0.6電源micro USBケーブル 又は 単三電池3本色温度(K)2800チップ数4個明るさ(Lm)32光色電球色電球の種類LED調光の可否内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70608363880010
8,600
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする