曜日別特売

ルーシー テーブルランプ 2700K ブラック

ルーシー テーブルランプ 2700K ブラック - XCELLENTルーシー テーブルランプ 2700K ブラック - XCELLENTルーシー テーブルランプ 2700K ブラック - XCELLENT

ラグジュアリーなヴィンテージ・ヴィクトリアンスタイルの卓上LEDライト
デザイン性と機能性を重視したLEDテーブルライト

材質アクリル、アルミニウム、スチールマットブラック質量(g)4400消費電力(W)18電源AC電源アダプター色温度(K)3000(電球色)/5700(白色)チップ数30個明るさ(Lm)945光色電球色/白色電球の種類LED調光の可否内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70608406880002
120,100
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする