LeFH-e
アクアサニターバッグインボックス
希釈不要の微酸性次亜塩素酸水
微酸性電解水は薄い塩酸を電気分解して作られる次亜塩素酸水です。
各種の細菌やウイルスに有効で、生活の中で水のように気軽にご利用いただけます。
用途
調理器具などの除菌・床、壁、テーブル、ドアノブなどの除菌・ペットや臭いの気になるところの消臭
仕様
有効塩素濃度:10~30mg/kg(ppm)
pH
5.0~6.5
使用期限
未開封の場合は製造日より1年以内、開封後は1ヶ月以内を目安にお使いください。
効果
除菌、消臭
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(10L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70608424
950000
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください