LeFH-e
業務用 オートディスペンサー ハンドサニー HS1000
触れずに除菌。かざすだけで自動噴射。霧状ノズルで液剤も節約。1000mlボトル内蔵の業務用オートディスペンサー。
用途
お店や施設に最適な大容量ボトルを内蔵した手指消毒ディスペンサー
使用方法
センサー式
材質
フロントカバー:ABS、本体:ABS、トレイ:ABS、溶剤確認窓:PC
電源
乾電池駆動(単一×4本使用)またはACアダプター(別売り)
本体質量(g)
750(溶剤、付属品除く)
ボトル容量(mL)
1000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
142×143×255
保証期間
1年
噴霧量(mL)
0.8/回
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70608503
960000
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください